|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-122914 Herst.-Nr.: Skipper01 black/yellow EAN/GTIN: 0799705990746 |
| |
|
|  |  |
 | Gurtabsperrung zum Aufstecken, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz.
Extralang, für innen und außen. Zum Aufstecken. Schnelles, variables Absperren von Gefahrenstellen. Passend für alle Leitkegel unseres Katalogs oder die Pfosten aus dem Zubehör.
Gestreifter Gurt, 50 mm breit. Verriegelung gegen ungewolltes Rückspulen bei windigen Bedingungen. Gehäusehöhe 240 mm. Empfohlener Bandauszug 8,7 m. Umfangreiches Zubehör. Weitere Informationen:  |  | Gurtbandfarbe: | gelb, schwarz | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Auszugslänge maximal: | 9000 mm | Auszugslänge empfohlen: | 8700 mm | Gurtbreite: | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kegel-Gurt, Kegelgurt, Leitkegelgurt, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Skipper, 122914 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrung, Absperrungen, Absperrungsaufsätze für Leitkegel, Absperrungsaufsätze für Pylone, Absperrungsaufsatz für Leitkegel, Absperrungsaufsatz für Pylone, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitkegelaufsatz, Leitkegelaufsätze, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pylonenaufsatz, Pylonenaufsätze, Sperrband, Sperrbänder |
|  |  |
| |