Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand, mobil, mit Planenvorhang, transparent, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzwand, mobil
Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123062
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.100.01.210
EAN/GTIN:
     4061753050014
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schutzwand, mobil, mit Planenvorhang, transparent, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit 0,4 mm starker Plane.

Bitte beachten *Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Planenvorhang
Materialstärke:
0.4 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
2100 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, 123062 49, Schutz, Wand, Wände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,43*
€ 616,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,25*
€ 610,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,87*
€ 566,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.