Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Lamelle, Länge 50 m, Rolle, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz-Lamelle
Schweißerschutz-Lamelle
Schweißerschutz-Lamelle
Artikel-Nr.:
     103-123082
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     1.523.1.050
EAN/GTIN:
     4061753050205
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Schweißerschutz-Lamelle, Länge 50 m, Rolle, rot.

Erfüllen die ISO EN 25980.

Als Rollenware mit abgerundeten Kanten. In zwei Farben. Breite 300 mm, Stärke 2 mm.

Schweißerschutz-Lamellenvorhänge komplett mit Befestigung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Produkttyp:
Schweißerschutzplanen
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware rot, lamelle für streifenvorhang, lamellen rollenware 2mm, 123082 49, Schweißerschutz, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwand, Schweißerschutzwände, Schweißschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,60*
€ 596,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.