Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Lamelle, Länge 50 m, Rolle, dunkelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz-Lamelle
Schweißerschutz-Lamelle
Schweißerschutz-Lamelle
Artikel-Nr.:
     103-123083
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     1.723.1.050
EAN/GTIN:
     4061753050212
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Schweißerschutz-Lamelle, Länge 50 m, Rolle, dunkelgrün.

Erfüllen die ISO EN 25980.

Als Rollenware mit abgerundeten Kanten. In zwei Farben. Breite 300 mm, Stärke 2 mm.

Schweißerschutz-Lamellenvorhänge komplett mit Befestigung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
dunkelgrün
Produkttyp:
Schweißerschutzplanen
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware 2mm, lamelle für streifenvorhang, schweißerschutzlamellen t75, 123083 49, Schweißerschutz, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwand, Schweißerschutzwände, Schweißschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,31*
€ 573,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.