Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel AGELESS, Durchmesser 8 mm, VE 4 Stk, matt vernickelt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel AGELESS
Kleiderbügel AGELESS
Kleiderbügel AGELESS
Kleiderbügel AGELESS
Artikel-Nr.:
     103-123472
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     8025
EAN/GTIN:
     4004419080253
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Kleiderbügel AGELESS, Durchmesser 8 mm, VE 4 Stk, matt vernickelt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
matt vernickelt
Durchmesser:
8 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: 123472 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.