Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kleiderbügel CURVE, Acryl, VE 4 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Kleiderbügel CURVE
Design-Kleiderbügel CURVE
Design-Kleiderbügel CURVE
Artikel-Nr.:
     103-123521
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     3905
EAN/GTIN:
     4004419039053
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
holzkleiderbügel weiß
Design-Kleiderbügel CURVE, Acryl, VE 4 Stk, weiß.

Der Design-Kleiderbügel aus glänzendem Acryl. Er ist von der Mitte her schlank und die Enden sind rundgeformt gestaltet. Zudem erleichtert der verchromte, drehbare Haken das Aufhängen der Kleidung enorm. Querschnitt 6 x 35 mm, BxH 450 x 80 mm. Für Stangen bis zu einem Ø von 35 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
weiß
Länge:
450 mm
Höhe:
80 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 123521 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 22,9175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,69*
€ 141,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 113,58*
€ 135,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.