Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Rollbox, Ausführung universal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123570
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KGF1
EAN/GTIN:
     4260589111603
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Rollbox, Ausführung universal.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Grün mit 4 Rädern und Deckel. Inhalt - 100 Vliestücher, 400 x 500 mm - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 3,0 m - 2 Saugkissen, 400 x 400 mm - 20 Wischtücher - 5 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
grüne Kunststoff-Rollbox mit 4 Rädern und Deckel, 100 Vliestücher 400x500 mm, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 20 Wischtücher, 5 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
universal
Länge:
840 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
600 mm
Bindung:
150 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
grau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, trolley grau, 123570 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,84*
€ 332,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 333,17*
€ 4,95*
ab € 325,58*
€ 388,43*
€ 4,95*
ab € 324,60*
€ 388,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 389,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.