| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-123789 Herst.-Nr.: FT010006 EAN/GTIN: 5060103531073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gummi-Allwettermatte, schwarz, LxB 1500 x 900 mm.
Allwettermatte für den Außenbereich. Flexible ''Finger'' entfernen Schmutz effizient von Schuhen. Die Matte ist ringsum abgeschrägt.
Robuste, langlebige Schmutzfangmatte mit rutschfestem Rücken. Der Schmutz wird effektiv entfernt und fällt in die Vertiefung der Matte. Leicht zu reinigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1500 mm | Breite: | 900 mm | Höhe: | 13 mm | Material Oberseite: | Gummi | Material Unterseite: | Gummi | Farbe: | schwarz | Flächengewicht: | 8.9 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +160 °C | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz b.900xl.1500mm, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, COBA, 123789 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |