| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123830 Herst.-Nr.: TR060002 EAN/GTIN: 5060087957937 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte, gerippt, LxB 1500 x 900 mm, grau.
Robuste Schmutzfangmatte mit grober, gerippter Oberfläche. Der aufgenommene Schmutz verbleibt in den Vertiefungen. Entflammbarkeitsklasse EN 13501-1.
Die Schmutzfangmatte mit der geriffelten Polypropylen-Oberfläche sorgt dafür, dass grober Schmutz von den Schuhsohlen entfernt wird. Rutschhemmender PVC-Rücken. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 900 mm | Höhe: | 7 mm | Material Oberseite: | Polypropylen (PP) | Material Unterseite: | PVC | Farbe: | grau | Flächengewicht: | 3.6 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, COBA, 123830 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger |
| | |
| |