Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 4,5 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Artikel-Nr.:
     103-123888
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     EPDM00003C
EAN/GTIN:
     5060103534500
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 4,5 mm.

Chemikalienresistent. Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich. Reißdehnung 300%.

Glatter EPDM-Gummi (synthetischer Kautschuk). Geeignet für anspruchsvolle technische Anwendungen. Mit guter Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Ozon, aber auch verdünnte Säuren. Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung. Ebenfalls einsetzbar zur Herstellung von wasserfesten Dichtungen und Dichtungsmanschetten. Härte: Shore-A 67°. Reißfestigkeit 5 MPa. Farbe Schwarz. Max. Rollenlänge 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
4.5 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +85 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
10.5 kg
Flächengewicht:
7.50 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, COBA, 123888 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 108,13*
6 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 189,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 108,13*
€ 128,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 105,04*
€ 125,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 103,99*
€ 123,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,28*
€ 120,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,01*
€ 116,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,18*
€ 97,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 82,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.