Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi, schwarz, LxBxH 900 x 600 x 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi
Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi
Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi
Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi
Artikel-Nr.:
     103-124029
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     456S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641852167
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Skystep Nitrilgummi, schwarz, LxBxH 900 x 600 x 13 mm.

Die 13 mm dicke Nitrilgummimatte zeichnet sich durch ihre feinkörnige Noppenoberfläche aus, die eine maximale Anti-Ermüdungswirkung hat und gleichermaßen ihre Anti-Rutsch-Eigenschaften behält. Sie ist geeignet für trockene und ölige Bereiche. Die Arbeitsplatzmatte besitzt integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
5.5 kg
Flächengewicht:
10.90 kg/m²
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, gummimatte schwarz, noppenmatten, NOTRAX, 124029 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 76,88*
€ 4,95*
ab € 60,55*
€ 77,50*
€ 4,95*
ab € 60,55*
€ 77,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 78,16*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 67,03*
€ 85,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.