Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 45°, Breite 910 mm, Naturgummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 45°
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 45°
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 45°
Artikel-Nr.:
     103-124056
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     430SC045BL
EAN/GTIN:
     0662641856585
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 45°, Breite 910 mm, Naturgummi.

Ergonomische Bodenfliese, Stecksystem, genoppt, 910 mm mit 45°-Innenwinkel, Höhe 13 mm, aus 100% Naturgummi, für trockene Bereiche. Ideal zum Umschließen von Maschinen oder Produktionsplätzen.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4.3 kg
Ausführung:
Stecksystem
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, bodenfliesen, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 124056 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 41,50*
Lager 103
58 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 41,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 48,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
431MC003BL
ab € 18,94*
Zubehör
Notrax
461F0003BL
ab € 10,15*
Zubehör
Notrax
461F0003YL
ab € 10,15*
Zubehör
Notrax
461M0003BL
ab € 10,15*
Zubehör
Justrite Safety Group
431MC003YL
ab € 17,85*
Zubehör
Justrite Safety Group
431MC003BL
ab € 15,48*
Zubehör
Justrite Safety Group
TM0441
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.