Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 22,5°, Breite 910 mm, genoppt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 22,5°
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 22,5°
Artikel-Nr.:
     103-124065
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     440SC045BL
EAN/GTIN:
     0662641861268
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
Adaptermatte Gummi
Bodenfliese, Naturgummi genoppt, 22,5°, Breite 910 mm, genoppt.

Ergonomische Bodenfliese, Stecksystem, genoppt, 910 mm mit 22,5°-Außenwinkel, Höhe 13 mm, aus 100% Naturgummi, für trockene Bereiche. Ideal zum Umschließen von Maschinen oder Produktionsplätzen.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6.4 kg
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, bodenfliesen, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, NOTRAX, 124065 49, Anti-Ermüdungsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
441MC003BL
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.