Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM antistatisch
>
Artikel
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt, schwarz, LxBxH 1500 x 900 x 13 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-124074
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
457S0035BL
EAN/GTIN:
0662641861763
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt, schwarz, LxBxH 1500 x 900 x 13 mm.
Die 13 mm dicke ESD-Naturgummimatte zeichnet sich durch ihre feinkörnige Noppenoberfläche aus, die eine maximale Anti-Ermüdungswirkung hat und gleichermaßen ihre Anti-Rutsch-Eigenschaften behält. Sie ist geeignet für trockene ESD-Bereiche. Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF). Die Arbeitsplatzmatte besitzt integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern. Silikon- und schwermetallfrei.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Flächengewicht:
10.90 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
anti-ermüdend, rutschhemmend, angeschrägt, ESD-fähig
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
BSM antistatisch
,
Bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlage
,
ESD Bodenbelag
,
ESD Bodenmatte
,
Anti-Statik-Matte
,
Antistatik Matte
,
Antistatikmatte
,
Antistatikmatten
,
ESD Matte
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk
,
anti statik matte
,
antistatikmatten schwarz
,
NOTRAX
,
124074 49
,
Ableitende Matte
,
Ableitende Matten
,
Anti-Ermüdungsmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 134,46*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 135,10*
Lager 827
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 140,37*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 172,80*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 174,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml.
Justrite
057SMC0100
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen