Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, absenkbare Seitenwand, mit Deckel, Volumen 355 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen, absenkbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, absenkbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, absenkbare Seitenwand
Artikel-Nr.:
     103-124113
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220370831
EAN/GTIN:
     4260257922784
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Alu-Kastenwagen, absenkbare Seitenwand, mit Deckel, Volumen 355 l.

Ideal für den effizienten Warentransport. Ideal für die Bereitstellung von Waren. Ideal für die sichere Aufbewahrung von Waren.

Praktisch überall einsetzbar in Produktionsstätten die eine effiziente Logistik von Gütern wie zum Beispiel Bauteilen, Halbzeugen und Fertigzeugen erfordern. Äußerst robuste und formstabile Bauweise der Aluminium-Kastenwagen: umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Seitenwände, Seitenwände versteift mit trapezförmigen Sicken. Sehr leicht und dennoch langlebig. Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststeller.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
930 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
985 mm
Innenlänge:
900 mm
Innenbreite:
495 mm
Innenhöhe:
800 mm
Volumen:
355 Liter
Ausführung:
eine absenkbare Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124113 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Klappdeckelbox, Klappdeckelboxen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,48*
€ 631,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,44*
€ 634,96*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 637,59*
€ 712,04*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 635,51*
€ 713,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,12*
€ 714,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 601,39*
€ 715,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,55*
€ 701,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.