Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1345 x 690 x 1806 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Artikel-Nr.:
     103-124149
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     024272626
EAN/GTIN:
     4260257923194
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1345 x 690 x 1806 mm.

Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdeckung der Flügeltüren. Türrahmen innen beidseitig bündig mit den Wänden, ohne Hinterschneidung. Je 1 Schiebe- und Ziehgriff an beiden Wagen-Stirnseiten. Ringsumlaufender Pufferrahmen, blau, am Wagendach und Boden mit Überstand. Schilderrahmen in Größe DIN A4 (rechter Türflügel) innen und DIN A7 (rechte Stirnseite) außen. Wagenunterbau mit BiTubAl®-Torsionsrahmen für höchste Stabilität.

Schrankwagen aus Aluminium, eloxiert mit 2 Flügeltüren, 3 mm dick, um 270 Grad schwenkbar und bedienungsfreundlicher Zentral-Drehverschluss an den Flügeltüren. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen. SUPRATECH Räder, Rad-Ø 200 mm, spurlos. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, Präzisionskugellager, Lenkrollen mit Feststeller. Optionen bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1345 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
1806 mm
Innenlänge:
1255 mm
Innenbreite:
600 mm
Innenhöhe:
1430 mm
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124149 49, Alu-Schrankwagen, Kastenwagen, Kastenwägen, Schrankwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,55*
€ 2.039,58*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,45*
€ 2.040,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,58*
€ 2.427,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,96*
€ 2.357,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.961,15*
€ 2.333,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.904,97*
€ 2.266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,15*
€ 2.218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,55*
€ 2.175,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.