Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieseifenspender Jumbo, für den Großverbrauch, 2 l, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrieseifenspender Jumbo
Industrieseifenspender Jumbo
Artikel-Nr.:
     103-144428
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     I411000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Industrieseifenspender Jumbo, für den Großverbrauch, 2 l, weiß.

Ideal für stark frequentierte Bereiche. Kein Nachtropfen. Robuster Einhand-Druckknopf.

Tropfsichere, sparsame Dosiermechanik. Extragroße Füllmenge von 2 Liter für ca. 2000 Anwendungen. Füllstandsanzeige. Schneller Flaschenwechsel (Lieferung erfolgt ohne Handreiniger). Abnehmbares Gehäuse aus antistatischem, weißem Kunststoff mit Metallabdeckplatte. Abschließbar mit Zylinderschloss. Höhe x Breite x Tiefe 332 x 101 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
332 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
130 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Druckknopf
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, cws seifenkartuschen, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschcreme 2 liter, CWS, 144428 49, Corona, Handhygiene, Handhygiene-Spender, Hygiene, Hygieneartikel, Hygiene-Spender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Wandspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 118,82*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 147,76*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,23*
€ 147,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 118,92*
€ 148,63*
€ 5,95*
ab € 143,11*
€ 177,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C475000
ab € 13,28875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.