Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte für Werkzeughalter, Länge 1524 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Artikel-Nr.:
     103-170175
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170175
EAN/GTIN:
     4061753045898
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte für Werkzeughalter, Länge 1524 mm, lichtgrau.

Mehr Platz, Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb. Unverzichtbar bei der Umsetzung von LEAN-Methoden im Betrieb. Profiqualität für industriellen Einsatz.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechplatten mit Quadratlochung (9,2 x 9,2 mm) im fortlaufenden 38,1-mm-Raster für freies Positionieren von Werkzeughaltern auch über Plattenstöße hinweg.
Weitere Informationen:
Länge:
1524 mm
Breite:
457 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, lochplatte b457xl991mm lichtgrau, einfachhaken (lochplatte), eurokraft haken (lochplatte), eurokraft pro, 170175 49, Lochplatten, Lochplattensysteme, Platte, Platten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufhängung, Werkzeugaufhängungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.