| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170437 Herst.-Nr.: 10578 EAN/GTIN: 4052886333914 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter aus GfK, Volumen 400 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grün.
Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Haltebändern. Deckel abnehmbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 Liter | Außenlänge: | 1210 mm | Außenbreite: | 820 mm | Außenhöhe: | 670 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | ohne Entnahmeöffnung | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Behälterfarbe: | grün | Deckelfarbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 400l, CEMO, 170437 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,66* | € 394,08* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,36* | € 394,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,88* | € 396,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,90* | € 396,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,61* | € 397,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|