Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel, kippbar, verschiedenschließend, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel, kippbar
Parkbügel, kippbar
Parkbügel, kippbar
Artikel-Nr.:
     103-170755
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-170755-PX018
EAN/GTIN:
     4260563721576
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel, kippbar, verschiedenschließend, zum Einbetonieren.

Extra starke, stabile und standfeste Stahlkonstruktion. Puffer schützen den umgelegten Bügel vor Beschädigungen.

Vierkantpfosten aus Stahl, 70 x 70 mm, feuerverzinkt, mit roter Reflexfolie. Angeschweißte Seitenbügel, Ø 25 mm. Massives Bodengelenk, beim Aufrichten wird der Sperrbügel automatisch wieder verriegelt. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Höhe umgeklappt:
90 mm
Höhe:
510 mm
Breite:
780 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Gewicht:
8 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Material:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt, rot
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, 170755 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperren, Parksperre, Parksperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.