Anker zum Einbetonieren für Parkplatz - Sperrbügel 1 Satz (3 Stück) zum Einbetonieren Parkplatz - Sperrbügel Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Entscheidend ist der Inhalt der...
Parking hoop Stoppy II, foldable, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised passivated with four red, reflecting rings, for setting in concrete, triangle lock without triangular key, Post: 7...
Höhe über Flur: ca. 800 mm Material: Edelstahl Bügel: Ø 48 mm Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die L...
Kipp-Pfosten, feuerverzinkt, mit 3 reflektierenden Rotringen, Zylinderschloß zum Einbetonieren Sperrbügel zur Sicherung von Parkplätzen, Wegen oder Einfahrten vor unbefugten Benutzern stabile Konst...
Parking hoop Stoppy I, foldable, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised passivated with four red, reflecting rings, for setting in concrete, triangle lock without triangular key, Post: 70...
Höhe über Flur: ca. 800 mm Material: Edelstahl Bügel: Ø 48 mm Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die L...
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt mit roten Streifen, Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen herausnehmbar mit Dreikantver...
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen herausnehmbar mit Dreikantverschluss n...
Höhe über Flur: ca. 800 mm Material: Edelstahl Bügel: Ø 48 mm Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die L...
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen herausnehmbar mit Profilzy...
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen herausnehmbar mit Profilzylindersch...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...