| |
|
| Artikel-Nr.: 103-171158 Herst.-Nr.: 171158 EAN/GTIN: 4054666000429 |
| |
|
| | |
| Gasflaschenschrank, 1850 mm hoch, mit Flaschensicherungskette, lichtblau RAL 5012.
Zur Befestigung auf dem Boden. Zur vorschriftsmäßigen Gasflaschenlagerung. Robuste, geschweißte Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter. Abschließbare Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.
Der Gasflaschenschrank eurokraft pro bietet zuverlässige Sicherheit bei der vorschriftsgemäßen Lagerung von Gasflaschen im Innenbereich. Durch die robuste, geschweißte Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter wird Schutz vor unbefugtem Zugriff gewährleistet. Dieser Gasflaschenschrank ist komplett montiert und sofort einsatzbereit. Mit seinen zwei Flügeltüren und einem gleichschließenden Zylinderschloss sorgt er für eine sichere Aufbewahrung. Die integrierte Flaschensicherungskette fixiert die Gasflaschen zuverlässig, während das Drahtgitter eine natürliche Belüftung bietet. Für eine feste Verankerung des Schranks auf dem Boden sind vier Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm im Gestell vorhanden (Befestigungsmaterial nicht inklusive). Die identischen Schlösser erleichtern den Einsatz mehrerer Schränke in einem System. Auf Anfrage sind verschiedene Schlösser erhältlich. Dieser Gasflaschenschrank eignet sich für Betriebe, in denen die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gasflaschen unerlässlich ist.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 850 mm | Material: | Drahtgitter | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Anzahl Türen: | 2 Stück | Innenhöhe: | 1840 mm | Innenbreite: | 1220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, eurokraft pro, 171158 49, Druckgasflaschenschränke, Eigenfertigung, Flaschenschrank, Flaschenschränke, Gasflaschendepot, Gasflaschendepots, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gasflaschenschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |