Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Regal-Anfahrschutz, U-Profil, HxT 400 x 200 mm, Stärke 6 mm, Tiefe 245 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Anfahrschutz
Regal-Anfahrschutz
Regal-Anfahrschutz
Artikel-Nr.:
     103-171370
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     16-427157-PX060
EAN/GTIN:
     4260563721675
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Regal-Anfahrschutz, U-Profil, HxT 400 x 200 mm, Stärke 6 mm, Tiefe 245 mm.

Bietet 3-seitigen Schutz. Gemäß DIN-Norm EN 15635/ BGR 234. Zum Aufdübeln.

Für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen sind Rammschutzvorrichtungen dieser Art zwingend vorgeschrieben. Aus Stahl, Materialstärke 6 mm. Mit schwarz-gelber Warnmarkierung.

Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.

Lieferung inklusive Bodenanker.
Weitere Informationen:
Form:
U-Form
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Länge:
245 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
400 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz, 171370 49, Pfeilerschutz, Pfeilerschutzprofil, Pfeilerschutzprofile, Pfostenschutz, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Regalschutz, Säulenschutz, Schutz für Pfosten, Stahlblechrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.