Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 400 x 400 mm, quadratisch, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171430
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91501208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 400 x 400 mm, quadratisch, schwarz.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1984 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
schwarz
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Standvitrine
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: standvitrine b 400 mm, stand vitrine, 171430 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,87*
€ 646,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,68*
€ 599,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,11*
€ 538,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
75140
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.