Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine mit LED-Deckenspot, 1 x 5 W, Höhe 2000 mm, BxT 400 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine mit LED-Deckenspot
Vitrine mit LED-Deckenspot
Artikel-Nr.:
     103-171520
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     92400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Vitrine mit LED-Deckenspot, 1 x 5 W, Höhe 2000 mm, BxT 400 x 400 mm.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spot kann mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden (2700 - 6000 K). Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Standvitrine
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: standvitrine mit beleuchtung, stand vitrine, standvitrine b 400 mm, 171520 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,52*
€ 769,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
75140
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.