Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spundfass (L-Ring-Fass), blau, Volumen 120 l, Höhe 745 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spundfass (L-Ring-Fass)
Spundfass (L-Ring-Fass)
Artikel-Nr.:
     103-171633
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     313-012011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
spundfass kunststoff
Spundfass (L-Ring-Fass), blau, Volumen 120 l, Höhe 745 mm.

Geeignet für Gefahrstoffe und Flüssigkeiten, nicht lebensmittelecht. Robust und sauber. Fest verschlossener Deckel / Oberboden mit 2 Spundlöchern. Glattwandige Oberfläche bedruck- und signierbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
745 mm
Gewicht:
5.5 kg
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Durchmesser:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: sickenspundfass, 171633 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, L-Ring-Fass, L-Ring-Fässer, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Regentonne, Regentonnen, Ringfässer, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Spundfässer, Spundlochfass, Spundlochfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.