| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172471 Herst.-Nr.: 49050-20/5023/9006 EAN/GTIN: 4056211610589 |
| |
|
| | |
| EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, fernblau / weißaluminium.
Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Untergebaute Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2090 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 815 mm | Korpusfarbe: | fernblau RAL 5023 | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Material: | Stahlblech | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, C+P, 172471 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |