| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172593 Herst.-Nr.: 49050-40/9006/5010 EAN/GTIN: 4056211611074 |
| |
|
| | |
| EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, weißaluminium / enzianblau.
Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Untergebaute Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2090 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 815 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Material: | Stahlblech | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, C+P, 172593 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |