| |
|
| Artikel-Nr.: 103-173090 Herst.-Nr.: 3301682 R22350001 EAN/GTIN: 4036548870436 |
| |
|
| | |
| Werkzeugset, Zangen, Hämmer, Meißel, Gewicht 3,08 kg.
In Weichschaumeinlagen. Passend zu allen Werkzeugwagen unseres Sortiments (ausgenommen Jumbo-Ausführungen). Ordnung, Übersicht und Kontrolle Ihrer Werkzeuge. Praxisgerecht für Industrie und Handwerk.
Einlagen aus ca. 30 mm hohem PE-Schaumstoff. Bicolor - fehlende Teile sind sofort erkennbar. Breite x Tiefe 570 x 410 mm. Mit einem Cutter können die Einlagen individuell zugeschnitten werden (Abmessung min. BxT 485 x 345 mm). Inhalt: - Sicherungsringzange, außen, gerade - Sicherungsringzange, außen, gebogen - Sicherungsringzange, innen, gerade - Sicherungsringzange, innen, gebogen - Fühlerlehren-Satz, 13-teilig - Gripzange 10'' - Kombinationszange 180 mm - Telefonzange, gerade 160 mm - Seitenschneider 160 mm - Wasserpumpenzange 7fach 10'' - Schlosserhammer 300 g - Flachmeißel 125 mm, 150 mm - Kreuzmeißel 125 mm - Körner - Splinttreiber - Durchtreiber Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Schaumeinlage | Für Breite: | 570 mm | Für Tiefe: | 410 mm | Produkttyp: | Werkzeugsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Gedore, 173090 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Hartschaum-Werkzeugeinlage, Hartschaum-Werkzeugeinlagen, Schraubendreher, Schraubenzieher, Shadowboard, Shadowboards, Werkstattzubehör, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeug-Hartschaumeinlage, Werkzeug-Hartschaumeinlagen, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortimente |
| | |
| |