| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-173093 Herst.-Nr.: 3301686 R22350005 EAN/GTIN: 4036548870474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugset, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel, Gewicht 1,08 kg.
In Weichschaumeinlagen. Passend zu allen Werkzeugwagen unseres Sortiments (ausgenommen Jumbo-Ausführungen). Ordnung, Übersicht und Kontrolle Ihrer Werkzeuge. Praxisgerecht für Industrie und Handwerk.
Einlagen aus ca. 30 mm hohem PE-Schaumstoff. Bicolor - fehlende Teile sind sofort erkennbar. Breite x Tiefe 570 x 410 mm. Mit einem Cutter können die Einlagen individuell zugeschnitten werden (Abmessung min. BxT 485 x 345 mm). Inhalt: - Kombinationszange 180 mm - Seitenschneider 160 mm - Telefonzange, gerade 200 mm - Schraubendreher 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - Schraubendreher PH 1 - PH 2 - Schraubendreher TORX® T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - Wasserpumpenzange 7fach 10'' - Schlosserhammer 300 g - Flachmeißel, Länge 125 mm, 150 mm - Kreuzmeißel, Länge 125 mm - Durchtreiber Ø 3 mm - Körner Ø 4 mm - Splinttreiber Ø 4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausstattung: | Schaumeinlage | Für Breite: | 570 mm | Für Tiefe: | 410 mm | Produkttyp: | Werkzeugsets |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Gedore, 173093 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Hartschaum-Werkzeugeinlage, Hartschaum-Werkzeugeinlagen, Schraubendreher, Schraubenzieher, Shadowboard, Shadowboards, Werkstattzubehör, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeug-Hartschaumeinlage, Werkzeug-Hartschaumeinlagen, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |