Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-173139
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49010-22B/7035/7035
EAN/GTIN:
     4056211302057
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, lichtgrau.

Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 173139 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,96*
€ 690,86*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,11*
€ 722,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,86*
€ 822,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,42*
€ 802,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,79*
€ 749,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
49020-22B/7035/7035
ab € 587,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
49012-22B/7035/7035
ab € 579,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
49022-22B/7035/7035
ab € 457,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293647
ab € 637,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293651
ab € 638,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293665
ab € 615,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293669
ab € 620,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.