Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Aufbewahrungsschrank
>
Artikel
EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-173281
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
49022-22B/7021/5010
EAN/GTIN:
4059096017511
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / enzianblau.
Mit Mitteltrennwand, 2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen, innen je Abteil 4 Ablageböden, auf 100 mm hohem Sockel. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
400 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p kleiderspind 2 abteile
,
abteil schrank
,
abteilschrank c+p
,
C+P
,
173281 49
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Kleiderspinde
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Personalschrank
,
Personalschränke
,
Personalspind
,
Personalspinde
,
Schrank
,
Schränke
,
Spinde
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahlspinde
,
Umkleideschränke
,
Universal-Flügeltürenschrank
,
Universal-Flügeltürenschränke
,
Universal-Flügeltürschrank
,
Universal-Flügeltürschränke
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Unterkunftschrank
,
Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,95*
€ 843,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,48*
€ 822,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,56*
€ 814,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,70*
€ 771,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen