| |
|
| Artikel-Nr.: 103-174018 Herst.-Nr.: 49620-22/7021/9010 EAN/GTIN: 4059369965518 |
| |
|
| | |
| EVOLO Kombinationsschrank, ein- und doppelstöckig, 2 Abteile, 3 Türen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, schwarzgrau / verkehrsweiß.
2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, linkes Abteil einstöckig, innen mit 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, rechtes Abteil doppelstöckig, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 3 Stück | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C+P, 174018 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Kombischrank, Kombischränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |