Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord, lichtgrau, Breite 1073 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenbord
Etagenbord
Etagenbord
Artikel-Nr.:
     103-175538
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH110
EAN/GTIN:
     6416763084623
Suchbegriffe:
Treston
175538 49
Ablagetisch
Ablagetische
Etagenbord, lichtgrau, Breite 1073 mm.

Etagenbord für Ablage/Aufbewahrung von Gegenständen. Melaminharzbeschichtete Platte.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1073 mm
Breite:
1073 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
50 kg
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 220,15*
€ 4,95*
ab € 178,85*
€ 220,76*
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 263,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.