Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord ALH 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96080
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH-110
EAN/GTIN:
     6416763084623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
96080
96080-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Mit 25 mm starker Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.
ESD-Version: 26 mm stark, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat
Tragfähigkeit: ca. 50 kg
Typ 110: 310 x 1073 mm, für Tischbreite 1073 mm
Typ 150: 310 x 1500 mm, für Tischbreite 1500 mm
Typ 110: 310 x 1800 mm, für Tischbreite 1800 mm

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
110
System:
WB
Farbe Arbeitsplatte:
grau
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
1073 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 220,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 178,85*
€ 220,76*
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 263,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.