Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 44,3 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Rot.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-175654
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
456750
EAN/GTIN:
4005187567502
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 44,3 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Rot.
Für gute Lagerkennzeichnung und Sortierung. Ergonomische Griffe. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Lebensmittelecht. Mit Scharnier- oder Stülpdeckel (Zubehör) verschließbar.
Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend.
Mit Ihrem Firmenlogo (ab 100 Stk) oder anderer Griffausführung (ab 200 Stk) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
44.3 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau, rot
Innenbreite:
365 mm
Innenlänge:
565 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
kunststoffkiste allit
,
175654 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter stapelbar
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter aus Stahl
,
Lagercontainer
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Lagersichtkasten
,
Lagersichtkästen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Stahlblechkasten
,
Stahlblechkästen
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelbox
,
Stapelboxen
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Stapelkasten aus Lochblech
,
Stapelkästen aus Lochblech
,
Stapelkasten aus Stahlblech
,
Stapelkästen aus Stahlblech
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 69,04*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 70,25*
Lager 4445
8 Tage
30
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,47*
€ 81,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,63*
€ 78,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,61* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnierdeckel für Eurobehälter classic-line B, ohne Verschlüsse, B 600, grau
Denios
265229
ab € 5,02*
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/rot
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, blau, 4er Set
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, rot, 4er Set
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Allit ProfiPlus EuroBox Lid A 600
Allit
456795
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen