Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, Boden- / Palettenwanne, mit Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
Artikel-Nr.:
     103-175693
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     ST66
EAN/GTIN:
     5060399592147
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
paletten auffangwanne
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, Boden- / Palettenwanne, mit Gitterrost.

Zur Bodenaufstellung oder auf Palette . Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Zum Abstellen von Kleingebinden, 50- und 60-Liter-Fässern direkt in der Wanne oder auf dem PE-Rost. Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
66 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
605 mm
Höhe:
215 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: 175693 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.