Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Federzug, ohne Absturzsicherung, Tragfähigkeit 0,4 - 1 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Federzug
Profi-Federzug
Profi-Federzug
Artikel-Nr.:
     103-175853
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     T9311
EAN/GTIN:
     4250077141014
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Profi-Federzug, ohne Absturzsicherung, Tragfähigkeit 0,4 - 1 kg.

Angenehmes Arbeiten auch mit schwerem Werkzeug durch Gewichtsausgleich. Langlebige und robuste Konstruktion. Reibungsarmes Edelstahl-Drahtseil und einstellbarer Traglastbereich.

Dieser Federzug wurde zur Arbeitserleichterung beim Gebrauch von Werkzeugen entwickelt, damit die Last dem Benutzer nahezu schwerelos erscheint. Er trägt außerdem zu einer besseren Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz bei.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit von - bis:
0.4 - 1 kg
Seilauszug:
1600 mm
Gewicht:
0.57 kg
Ausführung Haken:
Sicherheitshaken
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkttyp:
Federzüge
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, federzug, federzug 1600mm, 175853 49, Federzüge, Flaschenzug, Flaschenzüge, Seilzug, Seilzüge, Zug, Züge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 56,89*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,18*
€ 63,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.