Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® Federzug, Tragkraft 0,4-1 kg, Seilauszug 1,6 m 483367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483367-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     MCB9311
EAN/GTIN:
     4250077141014
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
McBULL® Federzug, Tragkraft 0,4-1 kg, Seilauszug 1,6 m Der McBULL® Federzug ist optimal für die einfache und sichere Handhabung von schwerem Arbeitsgerät geeignet. Durch diese Entlastung wird die Nutzergesundheit geschont und Arbeitsprozesse beschleunigt bzw. vereinfacht. Zur Arbeitserleichterung beim Gebrauch von z. B. elektrischen und pneumatischen Werkzeugen, Schlagschraubern, Punktschweißzangen, Schleif- und Nietmaschinen, Kransteuerungen usw. Einstellbarer Tragkraftbereich Edelstahl-Drahtseil Reibungsarme Seilführung Einstellbare Hubbegrenzung Mit zusätzlicher Sicherheitsaufhängung Robuste Konstruktion mit Aluminium-Guss-Gehäuse Tragkraft: Je nach Modell max. 1 kg bis 14 kg Seillänge: Je nach Modell max. 1,6 m bis 2,5 m Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 0,4 - 1 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
0.4 - 1 kg
HEIGHT GRO:
62.00 mm
WIDTH GRO:
204.00 mm
DEPTH GRO:
112.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, federzug, federzug 1600mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 56,84*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 48,16*
€ 63,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.