Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingengehänge, Länge 2 m, 4-strängig, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlingengehänge
Rundschlingengehänge
Rundschlingengehänge
Artikel-Nr.:
     103-176368
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     RSG42000SL - 2m - Typ1
EAN/GTIN:
     4061753112163
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
4-strang gurtgehänge
Rundschlingengehänge, Länge 2 m, 4-strängig, grün.

Ösenlasthaken mit selbstschließender Vorrichtung sorgt für optimalen Halt. Hohe Tragfähigkeit bei vergleichsweise geringem Eigengewicht. Lange Lebensdauer durch Stahlbauteile der Güteklasse 8.

Hochwertiges Rundschlingengehänge für das Heben von Lasten mit bestmöglicher Kontrolle zu jedem Zeitpunkt. Eine genau definierte Länge erleichtert das symmetrische Heben außerordentlich. Das Gehänge stellt sicher, dass die Last weder längs noch quer kippen kann. Jeder Kettenstrang ist mit einem Schutzschlauch versehen, damit die Lastkette vor Abrieb oder anderen Schäden geschützt ist. Dieser ist bereits vormontiert und sofort einsatzfähig. Tragfähigkeit abhängig vom Neigungswinkel.
Weitere Informationen:
Anzahl Stränge:
4 Stück
Länge:
2 m
Hakenmaulweite (mit Sicherung):
24.5 mm
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Kranöse licht:
160x90 mm
Tragfähigkeit bei 0 - 45°:
4200 kg
Tragfähigkeit bei 45 - 60°:
3000 kg
Kennfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rundschlingengehänge, 176368 49, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingen, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,64*
€ 623,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.