Übersicht | "Kranschlingengehänge"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
RSG 1000-1 1t m. SOB-Haken L1=1m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-1 1t m. SOB-Haken L1=1m Rundschlingengeh�nge einstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33211010 |
ab € 76,93* pro Stück |
| |
RSG 1000-1 1t m. SOB-Haken L1=2m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-1 1t m. SOB-Haken L1=2m Rundschlingengeh�nge einstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33211020 |
ab € 103,52* pro Stück |
| |
RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=1,5m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=1,5m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33221015 |
ab € 162,78* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon N33245025 |
ab € 1.225,02* pro Stück |
| |
RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=1m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=1m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33221010 |
ab € 121,23* pro Stück |
| |
RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=2,0m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-2 1,4/1t m. SOB-Haken L1=2m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33221020 |
ab € 190,20* pro Stück |
| |
RSG 1000-3 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=1,5m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-3 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=1,5m Rundschlingengeh�nge dreistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33231015 |
ab € 273,56* pro Stück |
| |
RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=1m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=1m Rundschlingengeh�nge vierstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33241010 |
ab € 279,87* pro Stück |
| |
RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=2m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=2m Rundschlingengeh�nge vierstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33241020 |
ab € 402,59* pro Stück |
| |
RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=3m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 1000-4 2,1/1,5t m. SOB-Haken L1=3m Rundschlingengeh�nge vierstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33241030 |
ab € 511,81* pro Stück |
| |
RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1,5m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1,5m Rundschlingengeh�nge einstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33212015 |
ab € 107,84* pro Stück |
| |
RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1m (3 Angebote) Rundschlingengeh�nge RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1m Rundschlingengeh�nge einstrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33212010 |
ab € 93,49* pro Stück |
| |
RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=1,5m (3 Angebote) Rundscglingengeh�nge RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=1,5m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33222015 |
ab € 203,04* pro Stück |
| |
RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=1m (3 Angebote) Rundscglingengeh�nge RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=1m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33222010 |
ab € 174,51* pro Stück |
| |
RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=2m (3 Angebote) Rundscglingengeh�nge RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=2m Rundschlingengeh�nge zweistrangig Modell RSG EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677. |
Columbus McKinnon N33222020 |
ab € 234,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kranschlingengehänge | | | Rundschlingengehänge - Rundschlingen mit Beschlägen
Das Rundschlingengehänge ist ein Anschlagmittel aus textilem Gewebe und eingebauten Beschlägen, welches zur Ladungssicherung und zum Transport von Ladung verwendet wird. Die Beschläge erleichtern das Einhängen der Rundschlingen in den Kranhaken und das Anhängen des Lastgutes. Die Farbgestaltung des Anschlagmittels gibt Auskunft über dessen Tragfähigkeit beziehungsweise Nenntragfähigkeit. Die Rundschlingengehänge sind mit einem oder bis zu vier Strängen erhältlich.
Starke Textilbänder für tonnenweise Last
Mit einem Rundschlingengehänge lassen sich Lasten zuverlässig heben. Sie sind im Vergleich zu ihrer hohen Tragfähigkeit selbst sehr leicht und einfach zu handhaben. Die textilen Bänder gewährleisten einen schonenden Transport des Lastgutes. Meist ist das Gelege mit einem Rundschlauch versehen, der es vor Abrieb und Verschmutzung schützt. Rundschlingengehänge können eine Vielzahl von Lasten tragen, deren Maße und Gewicht über die Anzahl der benötigen Stränge entscheiden. Ist das Lastgut großvolumig, können es mehrere Stränge besser im Gleichgewicht halten, als es eine einsträngige Rundschlinge vermag. Die Farbkennzeichnung gibt einen Hinweis auf die Nenntragfähigkeit der Rundschlingen.
Tragfähigkeit und Nenntragfähigkeit
Jedes Rundschlingengehänge ist mit einer Nenntragfähigkeit ausgewiesen. Dieser Wert ist auf dem Etikett vermerkt, das an jedem Rundschlingengehänge befestigt ist. Ein Anschlagmittel ohne Etikett sollte grundsätzlich nicht verwendet werden, da es nicht die benötigten Informationen enthält, um einen sicheren Transport gewährleisten zu können. Die Nenntragfähigkeit entspricht nicht immer der tatsächlichen Tragfähigkeit des Anschlagmittels. Sie verändert sich durch die Winkel, mit denen das Lastgut angehoben wird. Diese Neigungswinkel beeinflussen das tatsächliche Gewicht, das auf den Rundschlingen lastet. Hier sind die Angaben und Hinweise des Herstellers ausschlaggebend.
Sicherheit und Lebensdauer
Rundschlingengehänge müssen vor jedem Einsatz auf Schäden geprüft werden. Sind Risse, starker Abrieb, zerschmolzene Fasern oder sonstige Garnschäden sichtbar, sollte die Schlinge nicht mehr eingesetzt werden. Jedes Rundschlingengehänge ist einmal jährlich von einem Sachkundigen zu prüfen.
Die Lebensdauer der Anschlagmittel ist abhängig von ihrem schonenden Einsatz. Scharfe Kanten und raue Oberflächen können Schaden anrichten. Auch übermäßige Sonneneinstrahlung, Chemikalien, extreme Temperaturen oder Schweißfunken können Schäden hervorrufen.
|
|