Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Tragrolle, Rollen-Ø 80 mm, Innengewinde M 10 x 15, Länge 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Tragrolle
Stahl-Tragrolle
Stahl-Tragrolle
Stahl-Tragrolle
Artikel-Nr.:
     103-176443
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     06808
EAN/GTIN:
     4030127068085
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Stahl-Tragrolle, Rollen-Ø 80 mm, Innengewinde M 10 x 15, Länge 600 mm.

Langlebige und hochbelastbare Stahlkonstruktion. Leichtlaufend für reibungslosen Materialfluss. Verschiedene Achsenvarianten verfügbar.

Die Stahl-Tragrollen lassen sich in vielen Bereichen in der Fördertechnik einsetzen. Eine robuste Stahlkonstruktion eignet sich hervorragend für schwere Lasten, außerdem sind sie wartungsfrei.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßig verteilter Last auf die ganze Mantellänge.

Tragrollen aus Edelstahl, Stahl mit PVC-Überzug, verzinkte Ausführung, mit Niro-Lager sowie weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Achsausführung:
Innengewinde M 10x15
Achsdurchmesser:
20 mm
Einspannlänge:
610 mm
Material:
Stahl
Rollendurchmesser:
80 mm
Mantellänge:
600 mm
Produkttyp:
Tragrollen
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, gura tragrolle, Gura, 176443 49, Fördertechnik, Rolle, Rollen, Stahlrolle, Stahlrollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.