Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 20 l, mit Pedal und Griffen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Artikel-Nr.:
     103-176480
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-176480-CT001
EAN/GTIN:
     4260563722610
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 20 l, mit Pedal und Griffen.

Mit Hydraulik-Pedalöffnung. Deckel offen arretierbar und schließt gedämpft und leise. Inklusive Kunststoff-Inneneimer und Abfallsackklemmring. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
484 mm
Durchmesser:
292 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Pedal und Griffen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl rund 20 liter, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallsammler 20l, EKO, 176480 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Anti-Fingerprint-Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.