Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter, für Volumen bis 2 x 120 l, Standgestell, Deckel gelb und schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-176489
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176489
EAN/GTIN:
     4260563722740
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter, für Volumen bis 2 x 120 l, Standgestell, Deckel gelb und schwarz.

Spanngummi zur Sackbefestigung. Übergreifende, farbige Kunststoffdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell und zusätzlich pulverbeschichtet (weißaluminium RAL 9006).

Für 2 Säcke, Deckel gelb und schwarz.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
stationär
Höhe:
770 mm
Breite:
755 mm
Tiefe:
380 mm
Für Sackinhalt:
2 x < 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
2-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, eurokraftbasic müllsackhalter 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, eurokraft basic, 176489 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Müllbeutelständer, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.