| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176880 Herst.-Nr.: 185S0023DG EAN/GTIN: 0662641847019 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte, mit rutschfestem Vinylrücken, Länge 900 mm, dunkelgrau.
Kostengünstig und funktionell.
Absorbierende Innenbereichmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung. Preiswert und doch sehr funktionell mit einem hohen Wasseraufnahmevermögen von mehr als 4 l/m². Die Uni-Farben sind aus weichen Nylon-Garnen mit reichen Farbtönen, die auch nach längerem Gebrauch erhalten bleiben. Unempfindlicher, rutschfester Vinylrücken. Weitere Informationen: | | Länge: | 900 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 6 mm | Material Oberseite: | Polyamid | Material Unterseite: | Vinyl | Farbe: | dunkelgrau | Flächengewicht: | 2.8 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +40 °C | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, NOTRAX, 176880 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,20* | € 32,06* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,88* | € 42,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,73* | € 46,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,26* | € 51,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|