Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, Länge 1700 mm, Gewicht 56 kg, Holzlasurfarbton Kiefer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank
Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-176963
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     P050117-09005K
EAN/GTIN:
     8594168472349
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank, Länge 1700 mm, Gewicht 56 kg, Holzlasurfarbton Kiefer.
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
360 mm
Sitzmaterial:
Lärche
Sitzfarbe:
Kiefer
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
350 mm
Sitzbreite:
1630 mm
Armlehnenausführung:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, 176963 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel, Überdachung, Überdachungen, Unterstand, Unterstände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 873,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,29*
€ 1.015,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,75*
€ 1.005,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,34*
€ 929,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,93*
€ 865,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.