Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Edelstahl, Höhe 1932 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg
Artikel-Nr.:
     103-176992
Hersteller:
     PRONOMIC AB
Herst.-Nr.:
     15386A
EAN/GTIN:
     7350113600035
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Edelstahl, Höhe 1932 mm.

Tragfähigkeit 65 kg. Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm. Bewährte, langlebige Technik.

Stärker als vergleichbare Lifter und mit einer Hubhöhe von 1569 oder 1819 mm vielseitiger einsetzbar. Lineare Hub-Senkbewegung durch Präzisionsspindel. Sanftanlauf und -halt. Elektronischer Überlastschutz und Sicherheits-Rutschkupplung. Handgriffe in der Höhe stufenlos einstellbar. Abnehmbare Polyamid-Plattform wird mitgeliefert. Für die Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie. Aluminiummast, Edelstahl-Fahrwerk und -Gehäuse. Diese pflegeleichten Lifter verfügen neben Aluminium- und Edelstahlkomponenten zusätzlich über aufwändige Abdichtungen sowie die notwendige wassergeschützte Elektronik.

Minilifte Werden verwendet, wo häufig gehoben wird. Das geringe Gewicht, die spurlose Bereifung mit Radstopp und optimal platzierte Griffbügel machen diese Lifter äußerst wendig und vielseitig einsetzbar.

Anlieferung mit demontierten Stützbeinen - leichte Montage. Auf Anfrage erhältlich Andere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Zubehör in Sonderanfertigung und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
65 kg
Lastschwerpunkt:
220 mm
Hubbereich:
127 - 1569 mm
Gesamtlänge:
816 mm
Gesamtbreite:
498 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 176992 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.908,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,97*
€ 3.827,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.110,78*
€ 3.701,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.079,68*
€ 3.664,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.997,70*
€ 3.567,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,41*
€ 3.495,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.908,78*
€ 3.461,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.