Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1932 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilift in Stahl, fahrbar
Minilift in Stahl, fahrbar
Minilift in Stahl, fahrbar
Minilift in Stahl, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-176997
Hersteller:
     PRONOMIC AB
Herst.-Nr.:
     15912A
EAN/GTIN:
     7350113600066
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1932 mm.

Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Für schnelles, sicheres, gesundes Arbeiten.

Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in Himmelblau RAL 5015. Handgriffe in der Höhe frei einstellbar. Durch geringes Eigengewicht und 4 spurlose Lenkrollen mit Radstopp leicht manövrierbar. Wartungsfreie Batterien, Ladeanzeige und ein vollautomatisches Ladegerät sorgen für einfachste Bedienung. Besonders robust durch geschweißtes Fahrwerk und unverwüstlichen Spindelantrieb im Mast. Der Hubschlitten gleitet in einer Präzisionsführung. Sanftanlauf und -halt. Elektronischer Überlastschutz. Sicherheits-Rutschkupplung, die auslöst, wenn bei Abwärtsfahrt ein Hindernis getroffen wird.

Tipp vom Profi Vermeiden Sie Skelettschädigungen, Schmerzen und hohe Folgekosten, ausgelöst durch unzulässige Überlastung des Körpers. Das Tragfähigkeitsdiagramm des Menschen zeigt auf, dass Hebegeräte unverzichtbar sind.

Auf Anfrage erhältlich Andere Tragfähigkeiten, größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
85 kg
Lastschwerpunkt:
220 mm
Hubbereich:
127 - 1569 mm
Gesamtlänge:
771 mm
Gesamtbreite:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 176997 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.514,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.875,49*
€ 4.611,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.749,28*
€ 4.461,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.711,78*
€ 4.417,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,29*
€ 4.304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.550,21*
€ 4.224,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.514,00*
€ 4.181,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.