Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnet, Ø 34 mm, VE 50 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-177426
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665012S50
EAN/GTIN:
     4013695055862
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Ergo-Magnet, Ø 34 mm, VE 50 Stk, schwarz.

Vollkern-Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln.

Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern-Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen. Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die neuen Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34 mm
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
2 kg
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan, 177426 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,0402*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0402*
€ 1,23784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.