Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnet, Ø 30 mm, VE 60 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-177432
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664012S60
EAN/GTIN:
     4013695055756
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Ergo-Magnet, Ø 30 mm, VE 60 Stk, schwarz.

Vollkern-Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln.

Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern-Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen. Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die neuen Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
0.7 kg
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan, 177432 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,37934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.